GOHB-60A125 α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ シグマ光機 83981986

GOHB-60A125 α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ シグマ光機 83981986
GOHB-60A125 α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ シグマ光機 83981986
GOHB-60A125 α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ シグマ光機 83981986
GOHB-60A125 α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ シグマ光機 83981986

α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6980-24
内容量1個注文コード83981986品番GOHB-60A125
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
従来のゴニオステージ(GOH)と比較し、回転中心を大きく使用することが可能です。※バーニアは、付属されていません。

仕様【<α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ□60mm>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:V溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:68.6N(6.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:2.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:3.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/ N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.3″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.2″/ N・cm、【個別仕様】回転中心高さ:125±0.1mm、角度範囲:±4°、ツマミ1回転の移動量:約0.2°、回転中心変位量:Φ0.05mm以下、質量:0.65kgアズワン品番61-6980-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする