商品レビューを投稿する内容量1個仕様テーブル面サイズ:Φ25mm、回転範囲:±3°、傾斜範囲/α軸:±3°、傾斜範囲/β軸:±3°、ツマミ1回転の移動量/θ軸:約0.9°、ツマミ1回転の移動量/α軸:約2.2°、ツマミ1回転の移動量/β軸:約2.2°、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:1.0N(0.1kgf)、質量:0.05kg、アズワン品番61-6980-29注文コード83982029品番KKD-25C
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
調整リングは傾斜調整、送りツマミは回転調整を行うことができます。軽荷重用のため、搭載荷重にはご注意ください。