商品レビューを投稿する内容量1個仕様テーブル面サイズ:Φ40mm、回転範囲:±3°、傾斜範囲/α軸:±3°、傾斜範囲/β軸:±3°、ツマミ1回転の移動量/θ軸:約2°、ツマミ1回転の移動量/α軸:約1.5°、ツマミ1回転の移動量/β軸:約1.5°、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:2.0N(0.2kgf)、質量:0.1kg、アズワン品番61-6980-30注文コード83982038品番KKD-40C
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
調整リングは傾斜調整、送りツマミは回転調整を行うことができます。軽荷重用のため、搭載荷重にはご注意ください。