θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:Φ40mm、回転範囲:±3°、傾斜範囲/α軸:±3°、傾斜範囲/β軸:±3°、ツマミ1回転の移動量/θ軸:約2°、ツマミ1回転の移動量/α軸:約1.5°、ツマミ1回転の移動量/β軸:約1.5°、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:2.0N(0.2kgf)、質量:0.1kg、 アズワン品番61-6980-31 注文コード83982047 品番KKD-40CUU
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
調整リングは傾斜調整、送りツマミは回転調整を行うことができます。軽荷重用のため、搭載荷重にはご注意ください。

仕様テーブル面サイズ:Φ40mm、回転範囲:±3°、傾斜範囲/α軸:±3°、傾斜範囲/β軸:±3°、ツマミ1回転の移動量/θ軸:約2°、ツマミ1回転の移動量/α軸:約1.5°、ツマミ1回転の移動量/β軸:約1.5°、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:2.0N(0.2kgf)、質量:0.1kg、 アズワン品番61-6980-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする