曜日別特売
KKD-65C-M6 θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ シグマ光機 83982065

KKD-65C-M6 θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ シグマ光機 83982065
KKD-65C-M6 θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ シグマ光機 83982065
KKD-65C-M6 θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ シグマ光機 83982065
KKD-65C-M6 θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ シグマ光機 83982065

θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:Φ65mm、回転範囲:±3°、傾斜範囲/α軸:±3°、傾斜範囲/β軸:±3°、ツマミ1回転の移動量/θ軸:約1.68°、ツマミ1回転の移動量/α軸:約1.2°、ツマミ1回転の移動量/β軸:約1.2°、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、質量:0.5kg、アズワン品番61-6980-33注文コード83982065品番KKD-65C-M6
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
調整リングは傾斜調整、送りツマミは回転調整を行うことができます。軽荷重用のため、搭載荷重にはご注意ください。

仕様テーブル面サイズ:Φ65mm、回転範囲:±3°、傾斜範囲/α軸:±3°、傾斜範囲/β軸:±3°、ツマミ1回転の移動量/θ軸:約1.68°、ツマミ1回転の移動量/α軸:約1.2°、ツマミ1回転の移動量/β軸:約1.2°、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、質量:0.5kg、アズワン品番61-6980-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする