αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83982126 品番 AIS-65B-M6
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
操作部(調整リング)はステージ横についているため、突起部分を極力抑えた形状になっています。調整リングタイプは、素早く容易に傾斜調整したい場合に最適です。マイクロメータタイプは、上から操作しなくてはならない制約された場所での使用に効果的です。AIS-8013B/1016B/1622Bは精密ラボジャッキ(LJ/LJA)のテーブル面サイズと同サイズとなっているため、組合せて使用することができます。※構造上3点保持のため、面荷重にてご使用ください。※壁掛けや、天地逆転での使用はできません。

仕様傾斜範囲:±2°、ツマミ1回転の移動量:約0.58° 質量(kg)0.2 種類傾斜ステージ 表面処理黒アルマイト 主要材質アルミ アズワン品番61-6980-39 耐荷重(N)49.0(5.0kgf) テーブル幅(mm)65 テーブル長さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする