直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<直動ガイド>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:15×30mm、移動量:±9mm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、許容モーメントFx':1.2N・m、許容モーメントFy':2N・m、許容モーメントFθ':1.2N・m、質量:0.02kg 注文コード83982205 品番IPWS-F1530
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
与圧について:直動ガイドの与圧には2種類あります。1標準与圧は、ゼロまたはわずかな与圧を与えてあるため、滑らかな移動が得られます。2軽与圧は、標準与圧よりも与圧量を与えてあるため、剛性を高めたり軽振動を受ける環境に適しています。

仕様【<直動ガイド>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:15×30mm、移動量:±9mm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、許容モーメントFx':1.2N・m、許容モーメントFy':2N・m、許容モーメントFθ':1.2N・m、質量:0.02kg アズワン品番61-6980-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする