X軸ステンレスステージ TSDSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<X軸ステンレスステージ ステージサイズ□25/□40/□60/□65mm>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、平行度:15μm、移動平行度:10μm、質量:0.2kg アズワン品番61-6980-66 注文コード83982397 品番TSDS-401CUU
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様・アズワン品番12種類から選べます 他の種類を見る

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
全てステンレス材を使用しているため耐食性に優れています。ステージ本体・マイクロメータヘッドともに高真空グリース(YVAC2)を使用しています。TSDSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性が高い狭スペース内での使用にも最適です。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<X軸ステンレスステージ ステージサイズ□25/□40/□60/□65mm>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、平行度:15μm、移動平行度:10μm、質量:0.2kg アズワン品番61-6980-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする