曜日別特売
KSPS-406M θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機 83983210

KSPS-406M θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機 83983210
KSPS-406M θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機 83983210
KSPS-406M θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機 83983210
KSPS-406M θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機 83983210

θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<θ軸粗微動ステンレスステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ40mm、回転角度:粗動:360° 微動:±5°、目盛最小読取:2°、マイクロメータ最小読取:≒1′24.2″、耐荷重:49N(5.0kgf)、許容モーメント荷重:0.3N・m、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:30μm、偏芯度:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.3kg注文コード83983210品番KSPS-406M
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±5°)で行います。全てステンレス材を使用しているため耐食性に優れています。ステージ本体、マイクロメータヘッドともに真空グリース(YVAC2)を使用しています。

仕様【<θ軸粗微動ステンレスステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ40mm、回転角度:粗動:360° 微動:±5°、目盛最小読取:2°、マイクロメータ最小読取:≒1′24.2″、耐荷重:49N(5.0kgf)、許容モーメント荷重:0.3N・m、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:30μm、偏芯度:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.3kgアズワン品番61-6981-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする