仕様【<α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、耐荷重:68.7N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、平行度:50μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、バーニア最小読取:12′、回転中心変位量:Φ2mm以下、質量:0.25kg
アズワン品番61-6981-50