内容量1個
仕様テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:3μm、直角度:-、許容モーメント荷重/ピッチング:1.47N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.47N・m、モーメント剛性/ピッチング:6.0″/N・cm、移動平行度:20μm、質量:0.05kg、
注文コード83983255
品番TADC-251SRZ