内容量1個
仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:24.5N(2.5kgf)、移動精度/真直度:3μm、直角度:-、許容モーメント荷重/ピッチング:2.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.66″/N・cm、移動平行度:10μm、質量:0.15kg、
注文コード83983307
品番TADC-401SZ