内容量1個
仕様テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、移動精度/真直度:3μm、直角度:-、許容モーメント荷重/ピッチング:2.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.66″/N・cm、移動平行度:10μm、質量:0.2kg、
注文コード83983325
品番TADC-601SZ