XYθ軸ステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83983368 品番 TSD-407S
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
XY軸ステージは全てサイドタイプを使用しているので、マイクロメータヘッドの飛び出しが少なく余分なスペースをとりません。TSD-1207SHは、Φ50mmの貫通穴があけてあるため光を透過させることができます。ステージの透過有効径はΦ42mmです。顕微鏡等の透過用観察ステージとして最適です。

仕様【<XYθ軸ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ・アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム・黒アルマイト、【個別仕様】回転範囲:粗360° 微±5°、許容モーメント荷重/ピッチング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.3N・m、モーメント剛性/ピッチング:2.2″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:2.2″/N・cm、質量:0.6kg 種類XYステージ アズワン品番61-6981-65 耐荷重(N)49 送り方式マイクロメータ テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40 ストローク(X距離)(mm)6.5 ストローク(Y距離)(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする