仕様【<XYθ軸ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ・アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム・黒アルマイト、【個別仕様】回転範囲:粗360° 微±5°、許容モーメント荷重/ピッチング:0.4N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.4N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.5″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.5″/N・cm、質量:1.4kg
種類XYステージ
アズワン品番61-6981-66
耐荷重(N)68.6
送り方式マイクロメータ
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
ストローク(X距離)(mm)6.5
ストローク(Y距離)(mm)6.5