仕様【<XYθ軸ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ・アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム・黒アルマイト、【個別仕様】回転範囲:粗360° 微±5°、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.91″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.91″/N・cm、質量:3.3kg
種類XYステージ
アズワン品番61-6981-68
耐荷重(N)68.6
送り方式マイクロメータ
テーブル幅(mm)100
テーブル長さ(mm)100
ストローク(X距離)(mm)12.5
ストローク(Y距離)(mm)12.5