仕様【<XYθ軸ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ・アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム・黒アルマイト、【個別仕様】回転範囲:粗360° 微±5°、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.22″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.22″/N・cm、質量:4.2kg
種類XYステージ
アズワン品番61-6981-69
耐荷重(N)196
送り方式マイクロメータ
テーブル幅(mm)120
テーブル長さ(mm)120
ストローク(X距離)(mm)20
ストローク(Y距離)(mm)20