XYθ軸ステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83983420 品番 TSD-258S
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
θ軸(回転)ステージを最下部に配置しているため、サンプルなどを。XY軸ステージにて調整(回転ステージの中心より外す)後、同心円上で回転させることができます。

仕様【<θXY軸ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】回転範囲:粗360° 微±5°、許容モーメント荷重/ピッチング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.3N・m、質量:0.4kg 種類XYステージ アズワン品番61-6981-70 耐荷重(N)39.2 送り方式マイクロメータ テーブル幅(mm)25 テーブル長さ(mm)25 ストローク(X距離)(mm)3 ストローク(Y距離)(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする