曜日別特売
SFN-02 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983614

SFN-02 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983614
SFN-02 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983614
SFN-02 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983614
SFN-02 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983614

マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様移動量:0~6mm、タイプ:ファインピッチ、最小読取:0.005mm、移動量/1回転:0.25mm、許容荷重(静荷重):19.6N(2kgf)、質量:0.03kg注文コード83983614品番SFN-02
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメータヘッドです。校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。※マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。※マイクロメータヘッドをご交換する場合はメーカーまでご確認頂くことをお勧めいたします。

仕様移動量:0~6mm、タイプ:ファインピッチ、最小読取:0.005mm、移動量/1回転:0.25mm、許容荷重(静荷重):19.6N(2kgf)、質量:0.03kgアズワン品番61-6981-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする