マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様移動量:0〜6.5mm、タイプ:ステンレス製、最小読取:0.01mm、移動量/1回転:0.5mm、許容荷重(静荷重):29.4N(3kgf)、質量:0.01kg 注文コード83983630 品番SHTS1-6.5
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメータヘッドです。校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。※マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。※マイクロメータヘッドをご交換する場合はメーカーまでご確認頂くことをお勧めいたします。

仕様移動量:0〜6.5mm、タイプ:ステンレス製、最小読取:0.01mm、移動量/1回転:0.5mm、許容荷重(静荷重):29.4N(3kgf)、質量:0.01kg アズワン品番61-6981-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする