曜日別特売
SHSS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983648

SHSS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983648
SHSS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983648
SHSS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983648
SHSS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983648

マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様移動量:0~13mm、タイプ:ステンレス製、最小読取:0.01mm、移動量/1回転:0.5mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、質量:0.04kg注文コード83983648品番SHSS2-13
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメータヘッドです。校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。※マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。※マイクロメータヘッドをご交換する場合はメーカーまでご確認頂くことをお勧めいたします。

仕様移動量:0~13mm、タイプ:ステンレス製、最小読取:0.01mm、移動量/1回転:0.5mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、質量:0.04kgアズワン品番61-6981-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする