曜日別特売
SHS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983657

SHS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983657
SHS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983657
SHS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983657
SHS2-13 マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機 83983657

マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様移動量:0~13mm、タイプ:標準、最小読取:0.01mm、移動量/1回転:0.5mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、質量:0.03kg注文コード83983657品番SHS2-13
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメータヘッドです。校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。※マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。※マイクロメータヘッドをご交換する場合はメーカーまでご確認頂くことをお勧めいたします。

仕様移動量:0~13mm、タイプ:標準、最小読取:0.01mm、移動量/1回転:0.5mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、質量:0.03kgアズワン品番61-6981-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする