マイクロメーターヘッドを取り外す場合や締付けを行う場合に必要な専用工具です。
お客様ご自身でマイクロメータヘッドを取り外す場合や締付けを行う場合に必要な専用工具です。手動ステージ(TSD、TSDSシリーズ)のマイクロメータ固定部に専用ナットが使われています。マイクロメータヘッドの固定部には、専用ナットを使用しているため、専用工具があると作業効率が高まります。適応ステージ品番:ヘッドサイズΦ8mm用/適応製品MDC-6.5/6.5R、 ヘッドサイズΦ12.5用/適応製品TSD-40(Cタイプのみ適応)・TSD-60/65/80・TADC-40/60・TSDH-40/60、 ヘッドサイズΦ14.5用/TSD-100/120。※手動ステージ(TSD、TSDSシリーズ)の全ての製品に対応はしていません。※お客様ご自身で交換される場合は、ステージ本体の製品保証外となる場合がありますので予めご了承ください。※アダプターナット(AND-M6-M4)、折返し式マイクロメータヘッド(MDC-6.5/6.5R)には使用できません。