WGP-13R ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機 83983788

WGP-13R ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機 83983788
WGP-13R ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機 83983788
WGP-13R ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機 83983788
WGP-13R ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機 83983788

ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード83983788品番WGP-13R
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
同社独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能なオリジナル製品です。粗微動切換ツマミにより、任意の位置で粗微動の切替が可能です。全移動量において、分解能0.5μmを実現します。直進式のためスピンドルは、回転しません。先端形状がRタイプも新しくラインナップがあります。※マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。※マイクロメータヘッドをご交換する場合は、事前にメーカーまでご確認いただくことをお勧めいたします。※粗動ツマミを回し続けるとマイクロ内部のストッパーが働きます。※破損の原因となりますので過負荷を感じた時点で、それ以上は回さないでください。※微動調整部はウォームギアを応用した構造となっているためバックラッシを考慮頂き、一方向からの位置決めをすることを推奨いたします。

仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプアズワン品番61-6982-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする