折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番61-6982-12 注文コード83983815 品番MDC-13
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドの取り付け部分と互換性を持ったオリジナル製品です。操作部を一方向に集約できるため装置組込みや制限のある場所での操作性に優れ作業効率に有効的です。同社のマイクロメータヘッドを使用した製品の取り付けご案内部分との互換性があります(MDC-6.5⇔SHT1-6.5、MDC-13⇔SHS2-13)。折返しマイクロメータヘッドのビスを緩めた上で、回転させ任意の位置で固定することが可能です。状況に応じて、最も操作のしやすい位置で使用することが可能です。先端形状がRタイプとフラットタイプがあります。梃子の原理を応用しているため、中央近辺ではマイクロメータヘッドの目盛に対する送り量は1:1ですが、周辺部になると梃子部の横ズレが生じるため目盛は目安としてご使用ください。※折り返しマイクロメータヘッドを取り付けるステージの種類や取り付け方向によっては、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。※マイクロメータヘッドとのご交換の際は、事前にご確認することをお勧めいたします。※MDC-6.5/6.5Rは、専用ナットを使用しています。※ナット回しMNS-12.5-14.5も使用できませんのでご注意ください。※MDC-13/13Rをお客様ご自身で取り付けや締付けを行う場合には専用工具(ナット回しMNS-12.5-14.5)をご用意しています。

質量(kg)0.07 先端形状フラットタイプ 読取(mm)最小:0.01 許容荷重(N[kgf])(静荷重):39.2(4) アズワン品番61-6982-12 移動量(mm/回転)0.5 移動量(mm)0〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする