小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様粗動移動量:0〜7mm、微動移動量:0〜0.25mm、微動最小読取:0.001mm、粗動移動量/1回転:0.5mm、微動移動量/1回転:0.05mm、許容荷重(静荷重):29.4N(3kgf)、質量:0.06kg、 注文コード83983876 品番SHPB-7
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメータヘッドです。2重スピンドルによる差動機構により、スムーズな粗動と微動の調整が可能です。※微動部には目盛はありますが、粗動部には目盛がありませんのでご注意ください。※マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。※マイクロメータヘッドをご交換する場合は、事前にメーカーまでご確認頂くことをお勧めいたします。

仕様粗動移動量:0〜7mm、微動移動量:0〜0.25mm、微動最小読取:0.001mm、粗動移動量/1回転:0.5mm、微動移動量/1回転:0.05mm、許容荷重(静荷重):29.4N(3kgf)、質量:0.06kg、 アズワン品番61-6982-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする