リモートアクチュエータ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様移動量:17.5mm、移動速度:0.2mm/sec(速度可変)、推力:68.6N(7.0kgf)、質量:0.06kg 注文コード83983937 品番SGDC10-13F
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドとの互換性があり、容易に自動化できます。お客様ご自身でマイクロメータヘッドを外し、リモートアクチュエータに交換することができます。用途に応じて移動量13mmと25mmの選択ができます。USBインターフェイスが標準装備となっているためPCからも簡単に操作することができます。遠隔操作が可能なため、狭い場所や作業のしづらい場所にも使用することができます。※マイクロメータヘッドからリモートアクチュエータにご交換頂く際には、マイクロメータヘッドを外すためマイクロナットが必要となります。ご連絡ください。※ねじり、引っ張り、繰返しの曲げ、過度に曲げることは、ケーブルの断線等につながりますのでご注意ください。※ケーブルの扱いには充分ご注意ください。衝撃、圧縮、屈曲、捻回、引張などはケーブルの断線等につながります。

仕様移動量:17.5mm、移動速度:0.2mm/sec(速度可変)、推力:68.6N(7.0kgf)、質量:0.06kg アズワン品番61-6982-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする