リモートコントローラ SRCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83983998 品番SRC-303
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
USBインターフェイスが標準装備となっているためPCからも簡単に操作することができます。(SRC-303にはUSBインターフェイスはありません。)。遠隔操作が可能なため、狭い場所や作業のしづらい場所にも使用することができます。SRC-101とSRC-201は駆動しながら速度調整が可能です。※変速ツマミとI/Oにより速度調整可能。切替スイッチボックス(SRC-303)は、1軸のリモートコントローラで2軸または3軸のリモートアクチュエーターを使用したい場合に使用します。SRC-303のターンスイッチで動作軸が切り替えられます。ACアダプタは標準で付属しています。

仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100〜240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5〜40℃、周囲湿度:20〜80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kg アズワン品番61-6982-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする