内容量1個
仕様【<ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ>共通仕様】1パルス移動量(フルステップ/ハーフステップ):1μm/0.5μm、タイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、送りネジ:精密研削ネジΦ4mm、リード0.5mm、【個別仕様】先端形状:フラットタイプ、移動量:13mm、最大移動量:2mm/sec、位置決め精度:0.01mm、繰り返し位置決め精度:0.003mm、ロストモーション:0.005mm、許容荷重(静荷重):29.4N(3kgf)、質量:0.16kg
注文コード83984007
品番SGSP-13ACT-B0