高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<高耐久型自動回転ステージ>共通仕様】モータタイプ:HDS-60YAW:5相ステッピングモータ 0.66/相 (多摩川精機(株))、HDS-80YAW、HDS-120YAW:5相ステッピングモータ 0.75A/相 (オリエンタルモーター(株))、モータ品番:HDS-60YAW:TS3664N4(□24mm)、HDS-80YAW、HDS-120YAW:C9863-90215P(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通):リミットセンサ、遮光時:出力トランジスタON(導通):原点センサ、適応ドライバ:SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GIP-101、GSC-02、SHOT-702、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】回転範囲:±5°、テーブル面サイズ:Φ80mm、移動機構:ボールネジ+スチールベルト、移動ガイド:ベアリング方式、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:1.3kg、分解能 (Full) :約0.0038°/パルス、分解能 (Half):約0.0019°/パルス、MAXスピード:60°/sec、位置決め精度:0.05°、繰返し位置決め精度:0.003°、耐荷重:58.8N(6.0kgf)、モーメント剛性:0.2″/N・cm、ロストモーション:0.003°、バックラッシ:0.05°、平行度:50μm、同心度:10μm(±5°の範囲内)、面振れ量:0.01μm (±5°の範囲内)、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S097HCZ(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有(NORMAL OPEN)、近接原点センサ:無 注文コード83984095 品番HDS-80YAW
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
試料ごとに微小な回転角度を調整する自動のアライメント装置などの用途に最適です。駆動機構にボールネジを使用することで、部品の磨耗やガタツキを減らし、高耐久性を実現しました。ボールネジによる直線運動をスチールベルトにより回転運動に変換しているため、分解能や回転速度はストロークセンターとストロークエンドとで差が生じることがありません。HDSシリーズの原点センサはストロークの中心(0°)付近にあります。※HDSシリーズは水平面に設置してご使用ください。※天地逆転や垂直面に取り付けた場合は、性能を保証できません。

仕様【<高耐久型自動回転ステージ>共通仕様】モータタイプ:HDS-60YAW:5相ステッピングモータ 0.66/相 (多摩川精機(株))、HDS-80YAW、HDS-120YAW:5相ステッピングモータ 0.75A/相 (オリエンタルモーター(株))、モータ品番:HDS-60YAW:TS3664N4(□24mm)、HDS-80YAW、HDS-120YAW:C9863-90215P(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通):リミットセンサ、遮光時:出力トランジスタON(導通):原点センサ、適応ドライバ:SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GIP-101、GSC-02、SHOT-702、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】回転範囲:±5°、テーブル面サイズ:Φ80mm、移動機構:ボールネジ+スチールベルト、移動ガイド:ベアリング方式、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:1.3kg、分解能 (Full) :約0.0038°/パルス、分解能 (Half):約0.0019°/パルス、MAXスピード:60°/sec、位置決め精度:0.05°、繰返し位置決め精度:0.003°、耐荷重:58.8N(6.0kgf)、モーメント剛性:0.2″/N・cm、ロストモーション:0.003°、バックラッシ:0.05°、平行度:50μm、同心度:10μm(±5°の範囲内)、面振れ量:0.01μm (±5°の範囲内)、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S097HCZ(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有(NORMAL OPEN)、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6983-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする