コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<コンパクトスケール内蔵自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(多摩川精機(株))、モータ品番:TS3664N4E10 (□24mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、電源電圧/消費電流:DC5V±5% / 50mA、ドライブケーブル:D15D15A-CA、スケールケーブル:GSEF-CA-3、適応ドライバ:-、適応コントローラ:SHOT-302GS, SHOT-304GS, HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:35mm、テーブル面サイズ:85×85mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:1.4kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:25mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:78.4N(8.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.25″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.25″/N・cm、ロストモーション:3μm、バックラッシ:3μm、平行度:30μm、走り平行度:10μm、ピッチング:30″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有、近接原点センサ:無、スケールヘッド:0.5μm 注文コード83984147 品番OSMS(CS)20-35(X)-INCH
参考基準価格(税別)¥184,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
モーメント荷重や複合荷重に強い構造は、ピッチング、ローリング、ヨーイングの影響を受けにくく、高剛性、高精度での位置決めが可能です。コンパクトスケールを内蔵していますが、同移動量の場合OSMSシリーズと設置スペースは変わりません。

仕様【<コンパクトスケール内蔵自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(多摩川精機(株))、モータ品番:TS3664N4E10 (□24mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、電源電圧/消費電流:DC5V±5% / 50mA、ドライブケーブル:D15D15A-CA、スケールケーブル:GSEF-CA-3、適応ドライバ:-、適応コントローラ:SHOT-302GS, SHOT-304GS, HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:35mm、テーブル面サイズ:85×85mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:1.4kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:25mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:78.4N(8.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.25″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.25″/N・cm、ロストモーション:3μm、バックラッシ:3μm、平行度:30μm、走り平行度:10μm、ピッチング:30″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有、近接原点センサ:無、スケールヘッド:0.5μm アズワン品番61-6983-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする