内容量1個
仕様【<コンパクトスケール内蔵自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK525HPB-C4(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:80mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、電源電圧/消費電流:DC5V±5% / 50mA、ドライブケーブル:D15D15A-CA、スケールケーブル:GSEF-CA-3、適応ドライバ:-、適応コントローラ:SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:200mm、テーブル面サイズ:120×120mm、送りネジ:ボールネジ径Φ8mm、リード2mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:4.3kg、分解能(Full):4μm/パルス、分解能(Half):2μm/パルス、MAXスピード:30mm/sec、位置決め精度:15μm、繰返し位置決め精度:3μm、耐荷重:117N(12.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.23″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.12″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.2″/N・cm、ロストモーション:5μm、バックラッシ:3μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:30″、ヨーイング:25″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有、近接原点センサ:有、スケールヘッド:0.5μm
注文コード83984226
品番OSMS(CS)26-200(X)-M6