ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK523HPB-C12(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】タイプ:ノーマル、移動量:±4°、テーブル面サイズ:40×40mm、移動機構(減速比):ウォームギヤ(1:406)、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:SUS440C焼入れ、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.4kg、ステージ高さ:15mm、回転中心高さ:75±0.1mm、回転中心振れ精度:Φ0.01mm以内、分解能(Full):約0.00177°/パルス、分解能(Half):約0.00089°/パルス、MAXスピード:8.9°/sec、繰返し位置決め精度:±0.004°、耐荷重:19.6N(2.0kgf)、モーメント剛性/ローリング:0.6″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.6″/N・cm、ロストモーション:0.02°、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社) : リミットセンサ、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無 注文コード83985048 品番OSMS-40A75
参考基準価格(税別)¥156,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
滑らかな移動が得られるため、頻繁に角度調整を必要とする箇所に最適です。本体にガイドを施した一体型構造により部品点数と組立工数を削減したコストパフォーマンスに優れた自動ステージです。アタッチメントピン(付属品)は、αβ軸への組付けや各種機器・装置へ取り付ける際の位置決めに最適です。手動タイプ(GOHT-40)もご用意しています。

仕様【<ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK523HPB-C12(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】タイプ:ノーマル、移動量:±4°、テーブル面サイズ:40×40mm、移動機構(減速比):ウォームギヤ(1:406)、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:SUS440C焼入れ、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.4kg、ステージ高さ:15mm、回転中心高さ:75±0.1mm、回転中心振れ精度:Φ0.01mm以内、分解能(Full):約0.00177°/パルス、分解能(Half):約0.00089°/パルス、MAXスピード:8.9°/sec、繰返し位置決め精度:±0.004°、耐荷重:19.6N(2.0kgf)、モーメント剛性/ローリング:0.6″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.6″/N・cm、ロストモーション:0.02°、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社) : リミットセンサ、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無 アズワン品番61-6984-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする