仕様【<精密小型ZF軸自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、OSMS40-5ZFは035A/相、モータ品番:OSMS40-5ZF : PK513PA-C21(□20mm)、OSMS60-5ZF/10ZF : PK523HPB-C12(□28mm)、OSMS80-20ZF : A7177-90215KTG(□28mm)、モータステップ角度:0.72(OSMS80-20ZFは、0.036°)、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:OSMS40-5ZF : SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、OSMS60-5ZF/10ZF : SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、OSMS80-20ZF : SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】移動量:10mm、テーブル面サイズ:60×60mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:0.6kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:4mm/sec、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:39.2N(4.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1″/N・cm、ロストモーション:5μm、平行度:50μm、走り平行度:15μm、ピッチング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ : GP1S097HCZ0F(シャープ株式会社) : リミットセンサ、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無
種類Zステージ
アズワン品番61-6984-51
送り方式送りネジ
移動ガイドアウターレール構造
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
ストローク(Z距離)(mm)10