ACサーボモータ駆動システム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<ACサーボモータ駆動システム>共通仕様】モータタイプ:ACサーボモータ 10W(安川電機(株))、モータ品番:SGMMV-A1E2A21(□25mm)、モータステップ角度:0.0318N・m、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:30mA以下(1センサあたり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SGDV-2R9EP1A、適応コントローラ:PGC-04、【個別仕様】製品名:サーボモータ駆動用サーボパック、コントローラ側コネクター:-、ステージ側コネクター:-、サーボパック側コネクター:-、ケーブル長:- 注文コード83985310 品番SGDV-2R9EP1A
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ACサーボモータ駆動の高精度・高剛性ステージです。
ステージ本体は精密な直動案内のガイドと精密ボールネジの機能を一体化した構造で、かつ直動案内のガイド、インナブロック(テーブル)、駆動ボールネジとが同位置に、ガイドに剛性の高いU字形状のアウタレールを採用した、省スペースで大きい定格荷重仕様になっています。

仕様【<ACサーボモータ駆動システム>共通仕様】モータタイプ:ACサーボモータ 10W(安川電機(株))、モータ品番:SGMMV-A1E2A21(□25mm)、モータステップ角度:0.0318N・m、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:30mA以下(1センサあたり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SGDV-2R9EP1A、適応コントローラ:PGC-04、【個別仕様】製品名:サーボモータ駆動用サーボパック、コントローラ側コネクター:-、ステージ側コネクター:-、サーボパック側コネクター:-、ケーブル長:- アズワン品番61-6984-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする