内容量1個
仕様【<ACサーボモータ駆動システム>共通仕様】モータタイプ:ACサーボモータ 10W(安川電機(株))、モータ品番:SGMMV-A1E2A21(□25mm)、モータステップ角度:0.0318N・m、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:30mA以下(1センサあたり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SGDV-2R9EP1A、適応コントローラ:PGC-04、【個別仕様】製品名:サーボパック接続ケーブル(エンコーダ用)、コントローラ側コネクター:-、ステージ側コネクター:-、サーボパック側コネクター:-、ケーブル長:3m
注文コード83985337
品番JZSP-CMP00-03-E