内容量1個
仕様【<アルミクロスローラ自動ステージ ステージサイズ□40/□60/□100mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : C9863-90215P(□28mm)、TAMM100-50C(R)/ 100C(R) : PK544NBW(□42mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通) : リミットセンサ、遮光時 : 出力トランジスタON(導通) : 原点センサ、適応ドライバ:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、TAMM100-50C(R)/ 100C(R) : SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、TAMM100-50C(R)/100C(R) : SHOT-702、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】タイプ:ノーマル、移動量:10mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:ボールネジ径Φ4mm、リード1mm、移動ガイド:クロスローラ、ステージ材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:0.33kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:10mm/sec、位置決め精度:6μm、繰返し位置決め精度:1μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性:1.5"/N・cm、ロストモーション:1μm、バックラッシ:1μm、平行度:30μm、走り平行度:10μm、ピッチング:25″、ヨーイング:25″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S097HCZ(シャープ株式会社)、リミットセンサ、原点センサ、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有(NORMAL OPEN)、近接原点センサ:無
注文コード83985364
品番TAMM40-10C