アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<アルミクロスローラ自動ステージ ステージサイズ□40/□60/□100mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : C9863-90215P(□28mm)、TAMM100-50C(R)/ 100C(R) : PK544NBW(□42mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通) : リミットセンサ、遮光時 : 出力トランジスタON(導通) : 原点センサ、適応ドライバ:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、TAMM100-50C(R)/ 100C(R) : SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、TAMM100-50C(R)/100C(R) : SHOT-702、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】タイプ:勝手違い、移動量:15mm、テーブル面サイズ:60×60mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:クロスローラ、ステージ材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:0.48kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:10mm/sec、位置決め精度:6μm、繰返し位置決め精度:1μm、耐荷重:49N(5.0kgf)、モーメント剛性:0.5"/N・cm、ロストモーション:1μm、バックラッシ:1μm、平行度:30μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S097HCZ(シャープ株式会社)、リミットセンサ、原点センサ、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有(NORMAL OPEN)、近接原点センサ:無 注文コード83985398 品番TAMM60-15CR
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
クロスローラガイド(スリップレス構造)と特殊ナット形状のボールネジ構成により薄型かつ高耐久性を実現した直動自動ステージです。主要素材にアルミを使用しているため軽量かつコンパクトなスリムボディを実現し、省スペースに効果的です。ステージを防振台に固定する際には、スペーサーが必要となります。

仕様【<アルミクロスローラ自動ステージ ステージサイズ□40/□60/□100mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : C9863-90215P(□28mm)、TAMM100-50C(R)/ 100C(R) : PK544NBW(□42mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通) : リミットセンサ、遮光時 : 出力トランジスタON(導通) : 原点センサ、適応ドライバ:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、TAMM100-50C(R)/ 100C(R) : SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:TAMM40-100C(R)/TAMM60-15C(R) : GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、TAMM100-50C(R)/100C(R) : SHOT-702、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】タイプ:勝手違い、移動量:15mm、テーブル面サイズ:60×60mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:クロスローラ、ステージ材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:0.48kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:10mm/sec、位置決め精度:6μm、繰返し位置決め精度:1μm、耐荷重:49N(5.0kgf)、モーメント剛性:0.5"/N・cm、ロストモーション:1μm、バックラッシ:1μm、平行度:30μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S097HCZ(シャープ株式会社)、リミットセンサ、原点センサ、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有(NORMAL OPEN)、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする