内容量1個
仕様【<真空仕様自動ステージ >共通仕様】モータタイプ:真空仕様5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株))、モータ品番:A7298-90215KV(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:10mA(Max 20mA)、センサ制御出力:メカニカル、センサ出力論理:NORMAL CLOSE、適応ドライバ:SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】移動量:35mm、テーブル面サイズ:60×60mm、送りネジ:精密研削ネジΦ6mm、 リード1mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ材質:アルミ・ステンレス、表面処理:無、質量:1.0kg、分解能/(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:10mm/sec、繰り返し位置決め精度:5μm、耐荷重:39.2N(4.0kgf)、ロストモーション:3μm、センサ品番:GN-PT5M3B-1(株式会社メトロール)、リミットセンサ:真空タッチセンサ(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無
注文コード83985504
品番VSGSP20-35(X)