NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986134 品番 MHG-HS20-NL
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
高安定型キネマティックミラーホルダーに同社オリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。NOMI LOCK TM 調整ネジのトルクを可変できる新しいタイプのロック機構です。干渉計やレーザ加工装置など、調整後のビーム変位を問題にする用途に最適です。キネマティックミラーホルダーは、構造がシンプルで、剛性や安定性に優れ、干渉計やレーザの共振器に用いられています。高安定型ミラーホルダーのMHG-HSと量産型ミラーホルダーのMHG-MPの2タイプあります。高安定型(MHG-HS)はネジのツマミが大きく、2つの作用点の他に支点も調整でき、ミラーの垂直方向の変位も調整することができます。干渉計でNOMI LOCK TM を使用しても光軸ズレは干渉縞1本以内に納まります。(ロック操作による個人差があります)。ミラーを固定するときに発生する応力を加減できるように、ミラー側面を3箇所で固定する保持方法を採用しています。ネジリング等による有効径の制約がないため、反射光や透過光で大きな有効径が得られます。ポストスタンドPST(別売)や先端M6のロッドRO(別売)に取り付けられます。量産型(MHG-MP)はプレートやステージにM4ネジで直接固定することができます。量産型(MHG-MP)にはNOMI IOCK TM 専用スパナが附属されています。※量産型(MHG-MP)の回転中心はミラーの外側(ホルダーの支点)にあります。※高安定型(MHG-HS)は平らな面に固定する場合はロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)をご使用ください。※ロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)を使用すると光軸は10mm高くなります。※ミラー枠の突き当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わります。

仕様【<NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ(MHG-MP12.7-NLのみシンチュウ)、表面処理:黒アルマイト(MHG-12.7-NLのみスーパーブラッククロム)、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ20mm、適応素子厚さ:3〜5mm、調整軸数:3、調整範囲(あおり):±3°、調整範囲(回転):±3°、分解能(あおり):約0.39°/回転、分解能(回転):約0.39°/回転、質量:0.12kg アズワン品番61-6988-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする