キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986545 品番 MHG-20PAD
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

キネマティックミラーホルダーの操作性の良さを、そのままビームスプリッターのキューブ素子やプリズムで得られようにしたアダプタです。
NOMI LOCK(TM)をロックすることで、調整ネジを固定することができ、長時間の安定性が得られます。プリズムやキューブ素子の回転(θ)とピッチ傾斜(α)は微調整できますがヨー傾斜(β)は調整できません。ヨー傾斜(β)の調整はキネマティックミラーホルダーにプリズムアダプタをはめ込む時に向きを合わせて固定してご使用ください。プリズムアダプタの取付部には透過穴が空いているので、キューブ素子の4方向で使用することが可能です。キネマティックミラーホルダーのベース取り付け穴からキューブ素子の中心まで40mmのオフセットがあります。ホルダーの固定位置や調整によるキューブ素子の位置ズレを考慮してご使用ください。プリズムアダプタのプリズム支えの上下の向きを変えることで、寸法の異なる2種類のキューブ素子をホルダーの中心に配置させることができます。

仕様【<プリズムアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP30、適応素子サイズ:□15・□20mm、質量:0.055kg アズワン品番61-6989-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする