キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986579 品番 MMH-50H
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
□50mm以下の各種サイズのミラーを接着して使用することができます。ミラー押えネジを使ってΦ40mmのミラーを固定できます。上部取付金具及びピンを取りはずせば、□50mmのミラーを接着固定することができます。□50mmの角型アルミ平面ミラー(TFA-50S08-10)をご用意しています。※キネマティック式のミラーホルダーなので、微調整機構の回転中心はミラーの反射面にはありません。※微調整の回転中心がミラーの反射面にあるジンバル式ミラーホルダー(MHAN)もご用意しています。

仕様【<キネマティック式小型ミラーホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□50mm/Φ40mm、微調範囲(あおり):±4°、微調範囲(回転):±4°、分解能(あおり):約0.38°/回転、分解能(回転):約0.38°/回転、質量:0.2kg アズワン品番61-6989-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする