曜日別特売
MMH-50M6 キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機 83986588

MMH-50M6 キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機 83986588
MMH-50M6 キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機 83986588
MMH-50M6 キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機 83986588
MMH-50M6 キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機 83986588

キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6989-26
内容量1個注文コード83986588品番MMH-50M6
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
□50mm以下の各種サイズのミラーを接着して使用することができます。ミラー押えネジを使ってΦ40mmのミラーを固定できます。上部取付金具及びピンを取りはずせば、□50mmのミラーを接着固定することができます。□50mmの角型アルミ平面ミラー(TFA-50S08-10)をご用意しています。※キネマティック式のミラーホルダーなので、微調整機構の回転中心はミラーの反射面にはありません。※微調整の回転中心がミラーの反射面にあるジンバル式ミラーホルダー(MHAN)もご用意しています。

仕様【<キネマティック式小型ミラーホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□50mm/Φ40mm、微調範囲(あおり):±4°、微調範囲(回転):±4°、分解能(あおり):約0.38°/回転、分解能(回転):約0.38°/回転、質量:0.26kgアズワン品番61-6989-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする