キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986597 品番 MMHN-25L
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
必要最小限の機能だけを残し、小型化したミラーホルダーです。接着剤でミラーをホルダーにくっ付けることで、いろいろなサイズのミラーが使用できます。ミラーを取り外す必要が無い装置組込みの用途として、ミラーの位置をホルダーの中心からずらして固定する場合などに使われています。ミラーケースアダプタ(MKAD)を使うと、規格品のミラーの脱着が簡単に行えるようになります。ベース取り付け穴位置がミラー側にあるMMHN-25Lタイプと調整ネジ側にあるMMHN-25Rタイプがあり、他のホルダーと干渉しないように取り付け位置を選択することができます。ミラーの反射面をロッドの軸に合わせたホルダー(MMHN-25LRO)もラインナップしています。□25mmの角型アルミ平面ミラー(TFA-25S05-10)をご用意しています。ミラーをオフセットさせるアダプタ(MMHN-MAD)もご用意しています。※ホルダーにはミラーの固定する機能がありません。※ミラーは接着するかミラーケースアダプタ(MKAD)を使って固定してください。※キネマティック式のミラーホルダーなので、微調整機構の回転中心はミラーの反射面にはありません。※微調整の回転中心がミラーの反射面にあるジンバル式ミラーホルダー(MHAN)もご用意しています。

仕様【<キネマティック式小型ミラーホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、微調範囲(あおり):±5°、微調範囲(回転):±5°、分解能(あおり):約0.9°/回転、分解能(回転):約0.9°/回転、質量:0.04kg アズワン品番61-6989-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする