簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
必要最小限の機能だけを残し、小型化したミラーホルダーです。接着剤でミラーをホルダーにくっ付けることで、いろいろなサイズのミラーが使用できます。ミラーを取り外す必要が無い装置組込みの用途として、ミラーの位置をホルダーの中心からずらして固定する場合などに使われています。ミラーケースアダプタ(MKAD)を使うと、規格品のミラーの脱着が簡単に行えるようになります。ベース取り付け穴位置がミラー側にあるMMHN-25Lタイプと調整ネジ側にあるMMHN-25Rタイプがあり、他のホルダーと干渉しないように取り付け位置を選択することができます。ミラーの反射面をロッドの軸に合わせたホルダー(MMHN-25LRO)もラインナップしています。□25mmの角型アルミ平面ミラー(TFA-25S05-10)をご用意しています。ミラーをオフセットさせるアダプタ(MMHN-MAD)もご用意しています。※ホルダーにはミラーの固定する機能がありません。※ミラーは接着するかミラーケースアダプタ(MKAD)を使って固定してください。※キネマティック式のミラーホルダーなので、微調整機構の回転中心はミラーの反射面にはありません。※微調整の回転中心がミラーの反射面にあるジンバル式ミラーホルダー(MHAN)もご用意しています。