シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の 画像処理アクセサリ
ミラーアダプタ MMHN-25シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83986694
品番
MMHN-25SMAD
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ミラーホルダーに対しアダプタの取り付け位置を変えることができるアダプタです。
仕様
【<ミラーアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子寸法:□25mm、□25.4mm、質量:0.01kg
アズワン品番
61-6989-37