曜日別特売
LMMH-12.7R 小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズ シグマ光機 83986807

LMMH-12.7R 小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズ シグマ光機 83986807
LMMH-12.7R 小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズ シグマ光機 83986807
LMMH-12.7R 小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズ シグマ光機 83986807
LMMH-12.7R 小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズ シグマ光機 83986807

小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6989-48
内容量1個注文コード83986807品番LMMH-12.7R
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型で、且つ、操作方向を上側にしたミラーホルダーです。小さなスペースに配置でき、上から操作できるので、光学系が横方向に広がらずコンパクトにすることができます。
ミラーを固定するときに発生する応力を加減できるように、ミラーの側面を樹脂ネジで押さえる固定方法を採用しています。調整のための操作部が上側に付いているので、ホルダー同士を近接させても、操作性が悪くなることはありません。微調整の回転中心がミラーの反射面の中心にあるジンバル式上操作ミラーホルダー(BSHL)もご用意しています。※ミラー枠の付当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わります。※ミラーの反射面はロッドの中心(取付中心)に対し、12mmオフセットしています。

仕様【<小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ12.7mm、適応素子厚さ:5mm、調整範囲 あおり:±2.5°、調整範囲 回転:±2.5°、分解能 あおり:約0.28°/回転、分解能 回転:約0.3°/回転、質量:約0.03kgアズワン品番61-6989-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする