キネマティック式上操作ミラーホルダー LMHBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986965 品番 LMHBP-0EE
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ミラーの前後で光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、光学系の上や横からミラーを操作することができるキネマティック式のミラーホルダーです。
キネマティック式上操作ミラーホルダー(LMHB)を定盤やブレッドボード、ロッドに取り付けるための専用の変換プレートです。どの専用プレートにおいても、LMHBの取り付け向きを変えて取り付けることが可能です。

仕様【<キネマティック式上操作ミラーホルダー用プレート>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:0°入射、M6用、適応ホルダー:LMHB-30M/50M/60M、LMHB-30DM/50DM/60DM、質量:0.06kg アズワン品番61-6989-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする