粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987087 品番 MHF-30F
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメータヘッドです。校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。※マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。※マイクロメータヘッドをご交換する場合ご確認することをお勧めいたします。

仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ30mm、適応素子厚さ:3〜5mm、調整範囲 あおり:±3mm、調整範囲 回転:±3mm、分解能 あおり:約0.48°/回転、分解能 回転:約0.48°/回転、質量:0.1kg アズワン品番61-6989-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする