粗微動ビームステアリングコンポ BSRUシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987200 品番 BSRU-177
参考基準価格(税別)¥101,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。
2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。Φ38.1mmの防振機能を備わった支柱と2対のホルダーが上下セットになった製品です。支柱の防振性とホルダーの高剛性により、高い安定性が得られます。別売りのミラー(Φ30mm、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径75mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いており、出射ビーム角度調整が行えます。防振性能を発揮するために支柱は直接光学実験台または防振台に設置してください。

仕様【<ビームステアリングコンボ>共通仕様】支柱部:材質:ステンレス 表面処理:なし、調整部:主要材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ30mm、適応素子厚さ:5mm、A:177.8mm、B:33〜40mm、質量:3kg アズワン品番61-6989-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする